text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL


Položka č. 7S534615
Hrúbka steny (mm) 2.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny čierna
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 30
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Yellow
Značka Admiral
Type 4000352110; 99100531

Čísla materiálu

Položka č. 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 1501Y-19-20KE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.