text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL


Položka č. 4X479394
Hrúbka steny (mm) 6
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 230
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny SBR/EPDM
Materiál vonkajšej steny SBR
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 6
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 230
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny SBR/EPDM
Materiál vonkajšej steny SBR
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 30
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Yellow
Značka Admiral
Type 4000352111; 99100532

Čísla materiálu

Položka č. 4X479394
EAN 4006918372457
UBB 500582254701
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 1501F-019-20KE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.