Hadice a navijáky
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
5G848797
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5G848797
Hrúbka steny (mm)
2.75
Materiálová vložka
Plast
Polomer ohybu (mm)
63
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
3/8 palca (10)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.75
Materiálová vložka
Plast
Polomer ohybu (mm)
63
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
3/8 palca (10)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Tricoflex
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G848797
EAN
3291671477728
UBB
500582405030
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
147772