Hadice a navijáky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
2F838707
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 7.5 m AEROTEC
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
2F838707
Hrúbka steny (mm)
1.25
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Aerotec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.25
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Aerotec
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
2010160