text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 5 m AEROTEC


Položka č. 2T566069
Hrúbka steny (mm) 1.25
So spojkami Nie
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Aerotec
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 1.25
So spojkami Nie
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Aerotec

Čísla materiálu

Položka č. 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 2010159
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.