Hadice a navijáky
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
2I188314
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
Compressed air hose PUR internal dm 6 mm external dm 8 mm length 25 m blue 25 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2I188314
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Značka
Riegler
Type
259.17 B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2I188314
EAN
4047322068222
UBB
500581407037
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
113671