text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5


Položka č. 8K474678
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Materiál hadica Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Materiál hadica Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 80
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Iné
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu E40440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.