Hadice a navijáky
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
4O535510
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
Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 13 mm external dm 21 mm length
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O535510
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
3.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál hadica
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
3.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál hadica
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
80
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Iné
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Ewo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O535510
EAN
4030875160130
UBB
500582168349
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
E40442