Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
9T035947
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9T035947
Hrúbka steny (mm)
7
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
185
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
SBR
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
7
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
185
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
SBR
Vhodné pre potraviny
Nie
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
40
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000051867