Hadice a navijáky
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
6I400154
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6I400154
Hrúbka steny (mm)
5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
80
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
SBR
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
80
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
SBR
Vhodné pre potraviny
Nie
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
40
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I400154
EAN
4045998177927
UBB
500582777784
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000051864