text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact non-woven disc Scotch Brite™ XL-DR diameter 50.8 mm fine grey 22100 min-

Položka č. 1D983742
Max. počet otáčok (1/min) 22100
Priemer 50.8
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 22100
Priemer 50.8
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka 3M

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel je vyrobený s konštrukciou zo stlačených netkaných vlákien a rovnomerným rozložením zrna. Naše unitizované kotúče sú silné a účinné pri rôznych aplikáciách obrábania kovov vrátane odstraňovania hrán a dokončovacích prác. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel sa dobre osvedčuje pri rôznych aplikáciách obrábania kovov a obrábaných dielov, pri ktorých sú dôležité malé tolerancie. Pomocou našich kotúčov dosiahnete profesionálne výsledky pri leštení zvarov, odstraňovaní otrepov z leteckých dielov alebo pri zmiešavaní a dokončovaní rôznych kovov, plastov a kompozitov. kotúče sa dodávajú v rôznych stupňoch od jemných cez stredné až po hrubé. Vo vyšších hustotách používajú materiál EXL pre jeho húževnatosť a agresívnu reznú silu na účinné odihľovanie hrán a rohov bez poškodenia dielu. Nižšie hustoty sú mäkké a prispôsobivé a dobre sa hodia na dokončovanie tvarovaných povrchov. Rýchlovymenné kotúče Roloc sú menšie kotúče určené na jednoduché a rýchle nasadenie na podložku kotúča Roloc*, na pohodlnú výmenu kotúča medzi rôznymi úlohami alebo pri viacstupňových dokončovacích procesoch. Systém Roloc poskytuje bezpečné upevnenie aj pri náročných aplikáciách a rozmanitosť dostupných kotúčov 3M Roloc umožňuje operátorovi vymeniť kotúč z jednej aplikácie na druhú v priebehu niekoľkých sekúnd. Kotúče umožňujú používať okraj aj povrch kotúča bez prerušenia montážneho hardvéru. výrobky Scotch-Brite na úpravu povrchu obsahujú abrazíva zabudované do netkaných nylonových alebo syntetických vlákien. Kombináciou abrazív s vláknami sa vytvára abrazívny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom pracuje v chlade, čím sa znižuje riziko zmeny farby a deformácie dielov. Vlákna sú odolné voči zaťaženiu a udržiavajú abrazívne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzujú zanášanie vlákien, čo tiež predlžuje životnosť kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 1D983742
UBB 500679167964
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 17183
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.