text.skipToContent text.skipToNavigation

COMBY Matica s kónickou podložkou Nerezoceľ A2 M6

Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Rozmery

d-D M6
d2 18
f 1.7
h 1.5
m 5
P 1
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 51112.060.018
EAN 8715494558181
UBB 500634589187
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.