Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9A752742
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M5x4.2 mm thread pitch 0.80 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9A752742
Dĺžka závitu (mm)
4.2
Celková dĺžka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
Iné
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
4.2
Celková dĺžka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
Iné
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A752742
EAN
4015448674887
UBB
500583724215
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867335