Brúsné a leštiace stroje
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H327907
Šírka
261
Výška
459
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
762
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka (mm)
501
Menovitá spotreba energie (W)
600
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
261
Výška
459
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
762
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka (mm)
501
Menovitá spotreba energie (W)
600
Hmotnosť stroja (kg)
20.7
Rýchlosť pásu (m/min)
2850 - 2850
Šírka pásu (mm)
75
Značka
Opti-grind
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
3101570