Spannzangenfutter
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pneumatikus szerszámok
Pótalkatrészek és kiegészítők
Eszterga tokmány
9Q616352
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
Collet chuck ER16-GB clamping dm 3.5 mm square 2.7 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9Q616352
Modèle
Mandrin à tirant
Longueur totale (mm)
27.5
Plage de serrage (mm)
3.5-3.5
Concentrique (µm)
15
Marque
Promat
Code Douanier
84661020
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Modèle
Mandrin à tirant
Longueur totale (mm)
27.5
Plage de serrage (mm)
3.5-3.5
Concentrique (µm)
15
Marque
Promat
Code Douanier
84661020
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q616352
EAN
4015448719595
UBB
500583873954
UNSPSC
49161620
Číslo materiálu výrobcu
4000834954