text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamping element TW28GRS30-12 with gripper arm max. 300 mm for bore diameter 28

Položka č. 4T369992
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila až do 5 000 N. Vreteno je umiestnené zvonku pre voľný prístup do pracovného priestoru a na ochranu pred rozstrekom pri zváraní. Špeciálna, robustná prítlačná doska s V-drážkami, ideálna aj na upínanie oblých alebo štvorcových obrobkov. Otočný a výškovo plynule nastaviteľný. Obzvlášť vhodná na upínanie pri najtesnejších priestorových obmedzeniach, v úzkych otvoroch, ako aj pri krátkych výčnelkoch.

Čísla materiálu

Položka č. 4T369992
EAN 4008158036830
UBB 500655963501
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TW28GRS30-12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.