text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 12 10 mA-600 A AC/DC CAT IV 600 V BENNING


Benning CM 12 True RMS power clamp multimeter. Digital display. Analogue bargraph display yes. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Power analysis in single-phase, three-phase and DC networks. Current measuring range/DC 0.01 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS value measurement (TRMS) yes

Položka č. 5F081066
Typ prúdu AC/DC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['001', '600']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['001', '600']
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC/DC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Manuálne/automatické
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['001', '600']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['001', '600']
Rozsah merania odporu Áno
Otvorenie čeľuste (mm) 33
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Áno
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
Meranie výkonu Áno
Meranie unikajúceho prúdu Nie
Meranie v kábloch s predným a zadným vodičom Nie
Verzia ako adaptér na pripojenie k multimetru Nie
Meranie horného oblúka Nie
Meranie napätia, AC Áno
Meranie napätia, DC Áno
Analógový stĺpcový displej Áno
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Stupeň ochrany (IP) IP30
Meranie teploty Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno

Popis

Benning CM 12 True RMS power clamp multimeter. Digital display. Analogue bargraph display yes. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Power analysis in single-phase, three-phase and DC networks. Current measuring range/DC 0.01 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS value measurement (TRMS) yes. Voltage measurement/AC 10 mV - 1000 V. Voltage measurement/DC 10 mV - 1000 V. Resistance measurement range 0.1 Ohm - 100 kOhm. Frequency measurement 0.01 Hz - 10 kHz. Frequency measurement yes. Capacitance measurement 0.001 µF - 4000 µF. Capacitance measurement yes. Active power measurement 1 W - 600 kW. Power factor cos phi 0.01 - 1.00. Continuity test/diode test. Extended current measuring range via optional flexible AC current clamp transformer (300.0 A/ 3000 A AC). LOG function (9999 measured values). MEM memory (1000 measured values, A-SAVE). Bluetooth Low Energy 4.0 interface. Free IOS and Android APP (from 4.3). Download of LOG/ MEM. Measured value storage CSV format. Low-pass filter (HFR) for measurements on motor drives. Voltage sensor contactlessly signals phase voltages/cable breaks in lines (optical). INRUSH inrush current measurement. Starting current of motors, lighting systems. THD measurement, total harmonic distortion of harmonics. Rotating field direction display. Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Instantaneous value memory Hold. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Peak value memory PEAK. Average value AVG. Clamp opening 33 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 6 x 1.5 V Micro/ AAA batteries, test leads.

Čísla materiálu

Položka č. 5F081066
EAN 4014651446809
UBB 500582393988
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.