text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity

Položka č. 1M851731
Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['01', '200']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['0', '0']
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Rozsah merania prúdu, striedavý prúd (A) ['01', '200']
Rozsah merania prúdu, DC (A) ['0', '0']
Rozsah merania odporu Áno
Otvorenie čeľuste (mm) 16
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
Meranie výkonu Nie
Meranie unikajúceho prúdu Nie
Meranie v kábloch s predným a zadným vodičom Nie
Verzia ako adaptér na pripojenie k multimetru Nie
Meranie horného oblúka Nie
Meranie napätia, AC Áno
Meranie napätia, DC Áno
Analógový stĺpcový displej Nie
Viacnásobné zobrazenie Áno
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Stupeň ochrany (IP) IP65
Meranie teploty Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno
Značka Benning

Popis

Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity test. Rotating field direction display. Single-pole phase conductor test. Polarity test LED. Voltage display from 50 V functional with empty batteries. One-hand operation for voltage measurement on sockets (19 mm). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Instantaneous value memory Hold. Self-test device (self-test). LED measuring point illumination. Clamp opening 16 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes belt holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA batteries, test leads, rubberised contact tip protection, push-on caps (CAT II/IV) and contact tip enlargement (Ø 4 mm).

Čísla materiálu

Položka č. 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Číslo materiálu výrobcu 044686
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.