Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
RRI-30STARED
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
Priamy impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhranný 6-11,5Nm 1/4“ PT 4200RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-30STARED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
11.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
11.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
11.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
11.5
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
770
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-30STARED
EAN
8717981203888
UBB
500619069429
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-30STA