text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nożyce do kabli Knipex izolowane z uchwytami wielokomponentowymi, chromowane z atestem VDE 165 mm (karta samoobsługowa/blister)


Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie za pomocą jednej ręki. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. Karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- Testowane przez VDE: tak

Numer artykułu K1161.610.166
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru 82033000
Type Cable Rope Shear

Opis

Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie za pomocą jednej ręki. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. Karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 16 165 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.