Poistné krúžky a svorky
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
Podložky/ Krúžky
Poistné krúžky a svorky
51437
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
Poistný krúžok na náboje - normálny typ DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Normy
DIN
472
BS
3673-4
NF
E22-165
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní