text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada rázových nástrčiek Gedore 1/2 17-22 mm 4 kusy


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, tenkostenné na ochranu zliatinových kolies, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná

Cikkszám 4Y865566
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 4
Celkový počet nástrojov 4
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 4
Celkový počet nástrojov 4
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Nie
Značka Gedore
Type Impact Socket Set

Leírás

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, tenkostenné na ochranu zliatinových kolies, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná

Cikkszámok

Cikkszám 4Y865566
EAN 4010886937426
UBB 500632573365
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2790831
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.