Račňové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Račňové kľúče
3M805682
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
Rodac račňový kľúč 1/2“ štvorhran 68Nm 150RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3M805682
Šírka
48
Výška
57
Dĺžka (mm)
256
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
48
Výška
57
Dĺžka (mm)
256
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
68
Maximálny uťahovací moment (Nm)
68
Ráčnový model
Áno
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M805682
EAN
8717659232783
UBB
500632160767
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
RC590