text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Scangrip Charger W35xD25xH80 mm


Standard USB charger (2 A). For charging USB-compatible SCANGRIP products. Without cable. Output voltage: 5 V DC 1 A

Položka č. 7B899432
Spôsob montáže Zásuvka
Typ pripojenia Zástrčka
Výstupný prúd (A) 1000
Vstupné napätie (V) 240 - 240
Výstupné napätie (V) 9 - 9
Ambalat la 1

Technické údaje

Spôsob montáže Zásuvka
Typ pripojenia Zástrčka
Výstupný prúd (A) 1000
Vstupné napätie (V) 240 - 240
Výstupné napätie (V) 9 - 9
Typ výstupného napätia DC
Značka ScanGrip
HS kód

Popis

Standard USB charger (2 A). For charging USB-compatible SCANGRIP products. Without cable. Output voltage: 5 V DC 1 A

Čísla materiálu

Položka č. 7B899432
EAN 5708997353059
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000873407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.