Upínacie kliešte pre reťaze
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
Kliešte & pinzety
Samosvorné kliešte
Upínacie kliešte pre reťaze
3W647645
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
Chain pipe wrench HEAVY DUTY overall L 940 mm clamping W 114 mm ROTHENBERGER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W647645
Dizajn
Reťaz
Ochrana povrchu
Iné
Vhodné pre max. priemer potrubia
4 inch
Dĺžka (mm)
940
Rozsah upínania (mm)
114-114
S protišmykovým zariadením
Nie
Značka
Rothenberger
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Reťaz
Ochrana povrchu
Iné
Vhodné pre max. priemer potrubia
4 inch
Dĺžka (mm)
940
Rozsah upínania (mm)
114-114
S protišmykovým zariadením
Nie
Značka
Rothenberger
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W647645
EAN
4004625702444
UBB
500581927612
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
70244