Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1G550197
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 4 mm HSS right-hand cutting PR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1G550197
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G550197
EAN
4015448681380
UBB
500581071163
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861954