Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8T686352
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 4 mm HSS right-hand cutting PR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8T686352
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T686352
EAN
4015448416159
UBB
500583643290
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
4000861808