Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6H445253
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS-Co right cutting o
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H445253
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H445253
EAN
4015448681618
UBB
500582766555
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861980