Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0E345483
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS TiN right-hand cuttin
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0E345483
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E345483
EAN
4015448681229
UBB
500573656161
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861589