text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS left cutting PROMAT


Položka č. 8X778881
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 5
Menovitý priemer (mm) 2
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Ľavý (LH)
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 5
Menovitý priemer (mm) 2
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Ľavý (LH)
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8X778881
EAN 4015448681021
UBB 500583676456
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000861571
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.