text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting


Položka č. 1S761031
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 6.3
Menovitý priemer (mm) 2.5
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 6.3
Menovitý priemer (mm) 2.5
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4000861806
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.