Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1Y051097
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1 mm HSS-Co right-hand cutting
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y051097
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y051097
EAN
4015448681090
UBB
500581286258
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861577