Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8E511298
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS left cutting PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8E511298
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8E511298
EAN
4015448681014
UBB
500583410203
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861570