Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4W581361
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS-Co right-hand cutt
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4W581361
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W581361
EAN
4015448681106
UBB
500582266358
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861578