text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 16 A 400 V 10m H07RN-F 5x2.5mm² black IP44


Zástrčka CEE - H07RN-F - CEE spojka s výklopným krytom - balená vo fóliovom vrecku - IP44 - so stavebným povolením - testovaná podľa VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Položka č. 2V464002
Menovitý prúd (A) 16
Dĺžka (mm) 10
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Počet jadier 5
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Dĺžka (mm) 10
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Počet jadier 5
Špirálový kábel Nie
Menovité napätie (V) 400-400
Stupeň ochrany (IP) IP44
S prepínačom kábla Nie
S ochranným vodičom Áno
Systém prípojok orientovaný na systém Áno
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Značka Weingartner

Popis

Zástrčka CEE - H07RN-F - CEE spojka s výklopným krytom - balená vo fóliovom vrecku - IP44 - so stavebným povolením - testovaná podľa VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Čísla materiálu

Položka č. 2V464002
EAN 4023386004246
UBB 500729842921
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 00424
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.