text.skipToContent text.skipToNavigation

Carregador de chaves de fendas Gedore 169


So zapusteným šesťhranným pohonom 1/4", Magnetická rukoväť zásobníka s priestorom pre 7 bitov, Krytka s aretáciou kliknutím, Krytka s aretáciou kliknutím

Referência G2662.001.775
Flexível Não
Comprimento do veio (mm) 115
Comprimento total (mm) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Comprimento do veio (mm) 115
Comprimento total (mm) 220
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 150
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver Bit

Descrição

So zapusteným šesťhranným pohonom 1/4", Magnetická rukoväť zásobníka s priestorom pre 7 bitov, Krytka s aretáciou kliknutím, Krytka s aretáciou kliknutím

Números do artigo

Referência G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 6432700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.