Obrábanie
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
Automobilové
Náradie pre bicykle & pneumatiky
Náradie pre pneumatiky a opravu
Ventily
4F551550
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
Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4F551550
Dizajn
Rovné/uhlové
Pripojenie 1
Spojovacia matica
Pripojenie 2
Spojovacia matica
Trieda kvality
Polyvinylchlorid (PVC)
Dĺžka (mm)
46
Materiál
Plast
Farba povlaku
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovné/uhlové
Pripojenie 1
Spojovacia matica
Pripojenie 2
Spojovacia matica
Trieda kvality
Polyvinylchlorid (PVC)
Dĺžka (mm)
46
Materiál
Plast
Farba povlaku
Iné
S tesniacimi krúžkami/tesneniami
Nie
Vhodné pre stlačený vzduch
Nie
Vnútorný priemer hadice (mm)
13
Vhodná pre chladenú vodu
Áno
Vhodné pre vodovodnú vodu
Áno
Vhodné pre vodu na ústredné kúrenie
Nie
Vhodná pre olej
Nie
Materiál opletenia
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Menovitý priemer hadice
DN 13
S opletením
Nie
Druh náteru
Žiadne
Materiálové spojenie 1
Mosadz
Spojenie materiálu 2
Mosadz
Kvalita materiálu pripojenie 1
Iné
Pripojenie kvality materiálu 2
Iné
Schválená GDV
Nie
Schválené VA
Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS
Nie
Značka
Geka
HS kód
74198090
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F551550
EAN
4015933112177
UBB
500582046404
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
4000351272