Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0561.001.412
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
Stahlwille Bit skrutkovač T 8 Hex C 6,3 D.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
G0561.001.412
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
25
Veľkosť (TX)
8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
25
Veľkosť (TX)
8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
5
HS kód
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0561.001.412
EAN
4018754011230
UBB
203122418031
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08130008