text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x2.5mm² 290mm 4 protective con.plugs


z pevného plastu - Ø 290 mm - so 4 ochrannými prvkami proti striekajúcej vode, bezpečnostne testovanými ochrannými kontaktnými zásuvkami so samozatváracími výklopnými krytmi - 250 V AC - na najnáročnejšie použitie na stavenisku - telo bubna a nosný rám z robustného plastu - sklopná otočná rukoväť s 2-zložkovým mäkkým dotykom pre väčší užívateľský komfor

Položka č. 6O152880
Značka Hedi
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Hedi

Popis

z pevného plastu - Ø 290 mm - so 4 ochrannými prvkami proti striekajúcej vode, bezpečnostne testovanými ochrannými kontaktnými zásuvkami so samozatváracími výklopnými krytmi - 250 V AC - na najnáročnejšie použitie na stavenisku - telo bubna a nosný rám z robustného plastu - sklopná otočná rukoväť s 2-zložkovým mäkkým dotykom pre väčší užívateľský komfort - spínač zastavenia otáčania na zablokovanie tela bubna - s káblovým vedením a diagnostickým systémom HEDI DiagS spĺňa požiadavky DGUV-I 203-006 (predtým BGI 608) a DGUV-I 203-005 (predtým BGI 600), K2

Čísla materiálu

Položka č. 6O152880
EAN 4003644020782
UBB 500729839638
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu K740N2TF
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.