text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Cable reel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x1.5mm² 290mm 4 protective con.plugs


z pevného plastu - Ø 290 mm - so 4 ochrannými prvkami proti striekajúcej vode, bezpečnostne testovanými ochrannými kontaktnými zásuvkami so samozatváracími výklopnými krytmi - 250 V AC - na najnáročnejšie použitie na stavenisku - telo bubna a nosný rám z robustného plastu - sklopná otočná rukoväť s 2-zložkovým mäkkým dotykom pre väčší užívateľský komfor

Ambalat la 1

Popis

z pevného plastu - Ø 290 mm - so 4 ochrannými prvkami proti striekajúcej vode, bezpečnostne testovanými ochrannými kontaktnými zásuvkami so samozatváracími výklopnými krytmi - 250 V AC - na najnáročnejšie použitie na stavenisku - telo bubna a nosný rám z robustného plastu - sklopná otočná rukoväť s 2-zložkovým mäkkým dotykom pre väčší užívateľský komfort - spínač zastavenia otáčania na zablokovanie tela bubna - s káblovým vedením a diagnostickým systémom HEDI DiagS spĺňa požiadavky DGUV-I 203-006 (predtým BGI 608) a DGUV-I 203-005 (predtým BGI 600), K2

Čísla materiálu

Položka č. 9N141018
EAN 4003644020751
UBB 500729839711
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu K740NTF
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.