Teleskopické zrkadlo Facom 55mm 955mm3E957702
Pravítko Facom z nehrdzavejúcej ocele 1/2 mm odstupňované 13 x 150 mm8H023811
Pravítko Facom z nehrdzavejúcej ocele 1/2 mm odstupňovanie 13 x 200 mm5Y683499
Teleskopické zrkadlo Facom s LED svetlom Sklo 70 x 54mm 970mm7X002521
Pravítko Facom z nehrdzavejúcej ocele 1/2 mm odstupňované 25 mm x 1,5 m3O839642
Facom Brzdový kotúčový kaliber s nóniom 0-50 mm6Q574127
Hliníkové telo s volfrámovým hrotom Facom 160 mm5E663979
Číslicové meradlo Facom 0-90mm 0,01mm Presnosť 57mm9Z971529
Pravítko Facom z nehrdzavejúcej ocele 1/2 mm odstupňovanie 13 x 300 mm1M158113
Facom Pravítko z nehrdzavejúcej ocele 1/2 mm odstupňované 25 mm x 1 m9R730544
Facom univerzálny kaliber 0-150mm 0,05mm Presnosť 228mm0N851132
Teleskopické zrkadlo Facom s LED svetelným sklom 33mm 935mm7K074653
Facom Univerzálny kaliber 0-150mm 0,02mm Presnosť 228mm1X591730
Sada číselníkových meradiel Facom s magnetickou základňou pre metrológiu M8 50 x 50 x 60 mm1W172203
Facom Mikrometer 0-25mm 0,01mm Presnosť 5-10Nm1T423659
Teleskopické zrkadlo Facom so zväčšovacím sklom 850 mm2D046477
Infračervený teplomer Facom -60-625°C 16:1 pomer D/S nastaviteľná emisivita 49 x 132 x 146mm4D896388