Ripca zmršťovacia hadička 38,1-19,1 mm čierna 2:1 5m4X461119
Ripca zmršťovacia hadička 6,4-3,2 mm červená 2:1 5m6O014905
Ripca zmršťovacie rúrky 3,0-1,0 mm čierne 3:1 5m6N154721
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-1,6 mm čierna 3:1 5m8K537386
Ripca zmršťovacia hadička 1,2-0,6 mm čierna 2:1 5m2C215382
Ripca zmršťovacia hadička 3,0-1,0 mm biela 5m7G559450
Ripca zmršťovacie hadičky 18,0-6,0 mm červené 3:1 3m1V500496
Ripca zmršťovacia rúrka 38,1-19,1 mm žltá 2:1 5m3E622881
Zmršťovacia rúrka Ripca 19,0-9,6 mm červená 2:1 50 m4C199192
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm červená 2:1 5m1L405899
Ripca zmršťovacie rúrky 3,2-1,6 mm čierne 2:1 3,2-1,6 mm - 5m4P749401
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm modrá 2:1 5m4Y429227
Ripca zmršťovacia hadička 9,0-3,0 mm čierna 3:1 5m0J859975
Ripca zmršťovacia rúrka 9,5-4,8 mm žltá 2:1 5m1B452542
Ripca Heatshrinkable Sleeving 2,5 m 12,0 4,0 mm8N465360
Ripca zmršťovacia hadička 3,2-1,6 mm modrá 2:1 200m4G312515
Ripca zmršťovacia hadička 3,0-1,0 mm červená 3:1 5m8Z181517
Ripca Heatshrinkable Sleeving Black 30m 39,0 13,0mm2U672725
Ripca zmršťovacie hadičky 9,5-4,8 mm modré 2:1 5m9G553368
Ripca Teplom zmrštiteľné rukávy 60 m 12,0 4,0 mm5G478043