Ripca Rúrkové ucho 50mm² Ø 6,4mm 25 kusov7N895089
Ripca Rúrkové káblové oko 35mm² Ø 10,5mm 10 kusov2N319573
Ripca Rúrkové káblové oko 95mm² Ø 8,4mm 25 kusov4A712373
Ripca rúrkové ucho 95mm² Ø 10,5mm 10 kusov6N955636
Ripca rúrkové ucho 25mm² Ø 6,4mm 50 kusov8N216081
Ripca rúrkové ucho 25mm² Ø 12,4mm 50 kusov9O861211
Ripca Rúrkové káblové ucho 120 mm² Ø 12,4 mm 10 kusov4E437739
Ripca Rúrkové káblové ucho 35 mm² Ø 8,4 mm 50 kusov7I986766
Ripca Krúžková káblovka DIN 10mm² Ø 10,5mm 25 kusov6D773942
Ripca Rúrkové káblové oko 70mm² Ø 10,5mm 25 kusov6P099125
Ripca Rúrkové káblové oko 50mm² Ø 12,4mm 25 kusov1Q939196
Ripca Eyelet trubička 6,4 mm 100 kusov0M614896
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 16mm² Ø 12,4mm 25 kusov5B338490
Ripca Kolíkový konektor 1,5-2,5 mm² Ø 2,4 mm 50 kusov0Z954363
Ripca Krúžková svorka DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 kusov0V511108
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 16mm² Ø 5,3mm 25 kusov0W629341
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 4-6mm² Ø 6,4mm 25 kusov6L524116
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 4-6mm² Ø 10,5mm 25 kusov5D745983
Káblový konektor s okom Knipex 12-10AWG Nylon Yellow 6mm otvor0P309685
Ripca Ucho na rúry 10mm² Ø 6,4mm 50 ks3D065345