Ripca Zásuvka 1,5 -2,5 mm² mosadzný pocínovaný 6,3x0,8 mm2E112648
Ripca Multi výstupky 30 305 6,3 x 0,08 mm 1000 ks6K225650
Ripca PVC krytka pre výrobok 30-292/3 100 kusov8H623475
Ripca PVC kryt 7,5x20,0x5,0 mm 100 kusov6F823432
Ripca zástrčka 30 692 9,5 x 1,2 mm 100 kusov2H069332
Knipex zástrčkový konektor neizolovaný po 100 kusoch2B070363
Ripca Spojovacia struna 30 404 6,3 x 0,8 mm 25 ks3J034369
Ripca káblové oko 10x 30-289 10 ks8L548918
Ripca zástrčka 30 292/2T 6,3 x 0,8 mm 100 kusov7E554417
Ripca zástrčka 3 2922PB 6,3 x 0,8 mm 100 kusov8D395785
Ripca Connector 3 2911/2 100 kusov9E563583
Ripca zástrčka 3 2922TO 6,3 x 0,8 mm 100 kusov1Y675793
Ripca PVC kryt 9,3x22,0x5,0 mm 100 kusov9T990727
Ripca vonkajšia zátka 3 2911T 6,3 x 0,8 mm 100 kusov7V643566
Ripca zástrčka 3 2922/1T 6,3 x 0,8 mm 100 kusov3U999600
Knipex Zástrčkový konektor neizolovaný 100 ks6R439505
Ripca Zástrčka 3 2922/2 6,3 x 0,8 mm 100 ks3G714464
Ripca Female Term 3 8331 4,3 mm 100 kusov4P775339
Ripca neizolovaný 6,3x0,8 mm 50 kusov7Z834940
Ripca konektor 3 2827 100 kusov2D072404