Světla a rádia
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
Akumulátorové náradie
Světla a rádia
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U557752
Šírka
260
Hrúbka (mm)
310
Hmotnosť
7200
Frekvencia (Hz)
87.5 - 108
S displejom
Áno
Dĺžka
490
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
260
Hrúbka (mm)
310
Hmotnosť
7200
Frekvencia (Hz)
87.5 - 108
S displejom
Áno
Dĺžka
490
Materiálové puzdro
Plast
Kapacita batérie (Ah)
4
Stupeň ochrany (IP)
IP65
Vysielací výkon (W)
50
S náramkom
Nie
S klipom na opasok
Nie
S nabíjačkou batérií
Áno
Type
RB2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4000818390