Stacionární
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
0Z634058
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
Builder’s circular saw BKS 501 cutting height 150 mm 500x30 mm 4.2 kW 400 V 50 HOLZSTAR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z634058
Napätie (V)
400
Menovitá spotreba energie (W)
4200
Hĺbka rezu (90°) (mm)
150
Priemer pílového kotúča (mm)
500
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
400
Menovitá spotreba energie (W)
4200
Hĺbka rezu (90°) (mm)
150
Priemer pílového kotúča (mm)
500
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z634058
EAN
4036351306740
UBB
500573957049
UNSPSC
27112709
Číslo materiálu výrobcu
8000807195