text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Ručné svietidlá 300 AD


Položka č. 4E924811
Trieda ochrany III
Šírka 55
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia DC
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Trieda ochrany III
Šírka 55
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia DC
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (m) 400
Výška/hĺbka (mm) 310
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 3.7 - 3.7
Stupeň ochrany (IP) IP20
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 6
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 300
Farba svetla Biela
Značka Brennenstuhl
HS kód 85131000
Model HL 300 AD
Type LED Flashlight

Čísla materiálu

Položka č. 4E924811
EAN 4007123664375
UBB 500709091846
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1178590100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.