Test catalogus aantal
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
Predlžovacie káble a bubny
Predlžovacie káble
B6210.167.710
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Extension cord 10M RN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B6210.167.710
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
CEE zástrčka
Pripojenie 2
Spojka CEE
Dĺžka (mm)
10
Farebný vonkajší plášť
čierna
Materiál vonkajšieho plášťa
Iné
Počet jadier
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
CEE zástrčka
Pripojenie 2
Spojka CEE
Dĺžka (mm)
10
Farebný vonkajší plášť
čierna
Materiál vonkajšieho plášťa
Iné
Počet jadier
5
Špirálový kábel
Nie
Približný vonkajší priemer
8
Menovité napätie (V)
400 - 400
Stupeň ochrany (IP)
IP44
S prepínačom kábla
Nie
Systém prípojok orientovaný na systém
Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Áno
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
2400
HS kód
85444290
Type
CEE Extension Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6210.167.710
EAN
4007123005796
UBB
500504847111
UNSPSC
39121440
Číslo materiálu výrobcu
1167710