text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Zástrčka CEE PLUG 400V/16A


Položka č. B6170.108.131
Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 16
Uhol zástrčky Rovno
Fázový menič Áno
Stupeň ochrany (IP) IP44
Ambalat la 1

technické údaje

Vstup kábla Matica žľazy
Počet pólov 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 16
Uhol zástrčky Rovno
Fázový menič Áno
Stupeň ochrany (IP) IP44
Vojenský model Nie
Hodinová poloha hodín (h) 6
Identifikačná farba Red
Napätie podľa normy EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 280
Type Phase Inverter

Čísla materiálu

Položka č. B6170.108.131
EAN 4007123029228
UBB 500570598051
UNSPSC 39111610
Číslo materiálu výrobcu 1081310
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.