Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
1K812174
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
Brennenstuhl Work Light 97W 12600lm 6500K 280 x 345 x 280mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1K812174
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP54
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
200
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
97
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
12600
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Type
Work Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K812174
EAN
4007123675326
UBB
500581087599
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9171400901